• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - FT024840T5/03 - TL HO T5 549mm 24W 840

  • SYL TL HO Tube fluorescent T5 16x549mm 24W 4000K 1750lm
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : FT024840T5/03
    • Référence Sonepar : 03637802773
    • EAN : 5410288027739
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

SYL TL HO T5 16x549mm 24W 4000K 1750lm Tube fluorescent standard pour éclairage fonctionnel IRC 80

•Les Atouts de l'article:

Application générale: éducation, hôtellerie, logistique et industrie, musées et galeries, bureau, magasin, résidentiel et consommateur.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver