• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - FT036BLB - T8 36W G13 26X1200 UV Lumière

  • BEE BLB Tube fluorescent T8 G13 36W 08 Lumière noire/Blacklight Blue 26x1200mm
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : FT036BLB
    • Référence Sonepar : 03637104598
    • EAN : 8714681045985
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

BEE BLB Tube fluorescent T8 G13 36W 08 Lumière noire/Blacklight Blue 26x1200mm Lampe UltraViolet (UV)

•Les Atouts de l'article:

Ces lampes Blacklight Blue émettent un rayonnement ultraviolet avec des ondes longues (UV-A) et une faible lumière visible. Le rayonnement UV est compris entre 315 nm et 400 nm et a de forts effets photochimiques et fluorescents. Un revêtement de filtre bleu foncé sur le tube filtre la plupart de la lumière visible. Applications typiques: effets d'éclairage dans les théâtres et les boîtes de nuit, détection d'argent, tests, inspection et enquêtes dans divers domaines.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver