• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - FT065CWXL - TL-X Fa6 65W/33 Blanc Froid 1500mm

  • BEE TL-X Fa6 65W/33 Blanc Froid 38x1500mm 2700lm 4100K
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : FT065CWXL
    • Référence Sonepar : 03637141675
    • EAN : 8714681416754
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

BEE TL-X Fa6 65W/33 Blanc Froid 38x1500mm 2700lm 4100K - Tube fluorescent à bande d'allumage externe

•Les Atouts de l'article:

La lampe TL-X XL (diamètre du tube 38 mm) a une durée de vie prolongée et dispose d'une bande d'allumage interne pour un fonctionnement électromagnétique sans démarreur ou un fonctionnement à haute fréquence sans préchauffage. En combinaison avec un support de lampe spécial, tous les effets d'étincelles possibles lors de l'allumage sont évités. Cette lampe est utilisée dans des luminaires ignifuges et extra-protégés pour des applications intérieures et extérieures telles que l'industrie (pétro-)chimique, l'offshore, l'exploitation minière et tout endroit où des traces de gaz explosifs peuvent être présentes.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver