• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - FT08010R/01 - TL 80W/10-R 1500mm G13

  • PHI TL 80W/10-R UV-A 40.5x1500mm G13 Flexo Print
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : FT08010R/01
    • Référence Sonepar : 03637061262
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

PHI Tube UltraViolet (UV) spécial TL 80W/10-R UV-A 40.5x1500mm G13 gamme Flexo Print

•Les Atouts de l'article:

Les lampes TL pour impression flexo émettent la quasi-totalité de leur lumière (99,9 %) dans les bandes utiles UVA et bleu visible – entre 350 et 400 nm – et ont un pic d'intensité à 370 nm (sauf pour la version /03). Cela les rend idéales pour les équipements d'impression flexo et les processus de photopolymérisation. De plus, les lampes « R » de la famille ont un réflecteur interne à 200 degrés pour optimiser davantage l'efficacité globale de la lampe.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver