• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - FT15835/03 - TL T8 G13 438mm 15W 835

  • SYL TL Tube fluorescent T8 G13 26x438mm 15W 3500K 950lm
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : FT15835/03
    • Référence Sonepar : 03637800566
    • EAN : 5410288005669
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

SYL TL T8 G13 26x438mm 15W 3500K 950lm Tube fluorescent standard pour éclairage fonctionnel

•Les Atouts de l'article:

Application générale: éducation, hôtellerie, logistique et industrie, musées et galeries, bureau, magasin, résidentiel et consommateur.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver