• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - FTC18GQ2827/02 - OSRAM DULUX© D/E G24q-2 18W 82

  • Osram Lampe fluo sur ballast séparé DULUX© D/E 18 W/827
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : FTC18GQ2827/02
    • Référence Sonepar : 03637001214
    • EAN : 4050300012148
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Osram DULUX© D/E 18 W/827 Lampe fluorescente compacte à ballast séparé (vérifier ballasts compatibles)

•Les Atouts de l'article:

Caractéristiques du produit : Durée de vie moyenne : 20 000 h (avec QUICKTRONIC). Indice de rendu des couleurs R sub a / sub : 80. Lampe courte et compacte avec pied de lampe enfichable et tubes doubles torsadés. Base/pied G24q avec une prise et un plug-in à quatre broches. Fonctionne sur piles, à l'énergie solaire et au courant alternatif avec un équipement de commande électronique approprié. Avantages du produit : Extrêmement économique. Bonne qualité de lumière. Excellent flux lumineux. Longue durée de vie. Entretien amélioré. Garantie du système OSRAM en combinaison avec l'enregistrement/ECG OSRAM QUICKTRONIC. Domaines d'application : Bureaux, bâtiments publics. Magasins. Supermarchés et grands magasins. Hôtels, restaurants. Industrie. Équipement technique : Convient pour une utilisation sur ballasts électroniques.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver