• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - FTC26GXD3840/02 - OSRAM DULUX© T PLUS GX24d-3 26

  • Osram DULUX© T PLUS 26 W/840 Lampe fluocompacte sur ballast séparé culot GX24d-3
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : FTC26GXD3840/02
    • Référence Sonepar : 03637034204
    • EAN : 4050300342047
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Osram DULUX© T PLUS 26 W/840 Lampe fluorescente compacte à ballast séparé (vérifier ballasts compatibles)

•Les Atouts de l'article:

CFLni, 3 tubes, dont un à 2 broches pour fonctionnement CCG. Caractéristiques du produit : Durée de vie moyenne : 10 000 h. Indice de rendu des couleurs R sub a / sub : 80. Lampe courte et compacte avec pied de lampe enfichable et tubes triples torsadés. Base/pied GX24d avec un pied d'insertion et un plug-in à deux broches. Avantages produit : Très économique. Bonne qualité de lumière. Excellent flux lumineux. Longue durée de vie. Entretien amélioré. Domaines d'application : Bureaux, bâtiments publics. Magasins. Supermarchés et grands magasins. Hôtels, restaurants. Éclairage industriel. Équipement technique : Convient pour une utilisation sur des ballasts conventionnels.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver