• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - GR27130100 - Lampe GLS E27 A60 130V 100W RC Clair

  • BEE lampe incandescent MV GLS E27 A60 130V 100W RC Clair
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : GR27130100
    • Référence Sonepar : 03637131983
    • EAN : 8714681319833
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

BEE Lampe incandescente MV GLS E27 A60 130V 100W RC Claire Forme standard Filament renforcé 2000h

•Les Atouts de l'article:

Les lampes à incandescence ont de nombreux domaines d'application.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver