• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - HGC4012010/02 - HALOSTAR 64418 G4 12V 10W Four

  • OSR Lampe pour Four 300°C JC G4 12V 10W Clair 140lm 2000h 8x33mm 64418
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : HGC4012010/02
    • Référence Sonepar : 03637030808
    • EAN : 4050300308081
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

OSR Appliance Four 300°C JC G4 12V 10W Clair 140lm 2000h 8x33mm 64418 Lampe de four

•Les Atouts de l'article:

Lampes halogènes très basse tension, culot à broches, pour four. Avantages produits: Efficacité lumineuse multipliée par deux ou trois par rapport à un éclairage à four conventionnel. Contenu halogène optimal pour des températures élevées. Broches trempées pour un contact fiable à hautes températures. Convient à la pyrolyse (température ambiante autorisée 450°C). Ne contient pas de mercure. Domaines d'application: Fours de cuisson.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver