• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - HGC4012020 - Four G4 12V 20W Clair 300C

  • Lampe pour Four 300°C JC G4 12V 20W Clair 240lm 2000h 8x30mm
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : HGC4012020
    • Référence Sonepar : 03637107774
    • EAN : 8714681077740
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

BAI Appliance Four 300°C JC G4 12V 20W Clair 240lm 2000h 8x30mm Lampe pour fours professionnels / individuels

•Les Atouts de l'article:

Lampe de four avec une portée jusqu'à 300°C

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver