• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - HMH40400ITP/01 - MASTER HPI-T Plus E40 400W 645

  • PHI MASTER HPI-T Plus Tube E40 400W/645 4500K Clair 47x286mm Lampe iodures métal
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : HMH40400ITP/01
    • Référence Sonepar : 03637017990
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

PHI MASTER HPI-T Plus Tube E40 400W/645 4500K Clair 47x286mm Lampe iodures métallique

•Les Atouts de l'article:

"Avertissements et sécurité ; Utiliser uniquement dans un luminaire totalement fermé, même pendant les tests (IEC61167, IEC 62035, IEC60598). Le luminaire doit pouvoir contenir des parties chaudes de la lampe en cas de rupture de la lampe. À utiliser avec un équipement de commande conçu pour les lampes au mercure ou au sodium haute pression.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver