• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - P00664275/02 - Halogène 64275 G4 9X35 6V 35W Axial

  • OSR 64275 M137 G4 6V 35W Clair 780lm Axial LCL26 9x35mm Éclairage de projection
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : P00664275/02
    • Référence Sonepar : 03637025869
    • EAN : 4050300258690
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

OSR 64275 M137 G4 6V 35W Clair 780lm Axial LCL26 9x35mm Éclairage de projection Lampe spéciale studio projection et photo

•Les Atouts de l'article:

Avantages de la famille de produits: par rapport aux lampes standard, jusqu'à 10% d'efficacité lumineuse supérieure (HLX). Lumière instantanée (HLX). Caractéristiques de la famille de produits: Xénon au lieu de krypton comme gaz de remplissage (versions XENOPHOT© HLX©). Flux lumineux jusqu'à 10% supérieur avec la même consommation électrique (versions XENOPHOT© HLX©). Lampe halogène au tungstène HLX© basse tension avec ou sans réflecteur. Dimmable (HLX). Domaines d'application: Lampes pour luminaires spéciaux. Fibre optique médicale (HLX).

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver