• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - P006ESA/02 - Halogène 64225 G4 10X31 6V 10W M/29 ESA

  • OSR 64225 M29 ESA/FHS G4 6V 10W Clair 3200K Halogène LCL19.5 9.5x31mm 100h
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : P006ESA/02
    • Référence Sonepar : 03637000675
    • EAN : 4050300006758
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

OSR 64225 M29 ESA/FHS G4 6V 10W Clair 3200K Halogène LCL19.5 9.5x31mm 100h Lampe spéciale studio projection et photo

•Les Atouts de l'article:

Caractéristiques de la famille de produits: Alignement précis des filaments grâce à la technologie brevetée de pincement à quartz. Les lampes OSRAM HLX© XENOPHOT offrent une efficacité lumineuse 10% supérieure à celle des lampes halogènes standard. Flux lumineux instantané et presque constant pendant toute la durée de vie de la lampe. Dimmable. Domaines d'application: microscopie. Analyse de laboratoire. Durcissement UV. Illumination par fibre. Frais généraux chirurgicaux et dentaires. Club et discothèque.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver