• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - P006ESB/02 - Halogène 64250 G4 9X31 6V 20W M/30 ESB

  • OSR 64250 HLX M30 ESB/FHE G4 6V 20W Clair 3350K Halogène LCL19.5 9x31mm 100h
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : P006ESB/02
    • Référence Sonepar : 03637001240
    • EAN : 4050300012407
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

OSR 64250 HLX M30 ESB/FHE G4 6V 20W Clair 3350K Halogène LCL19.5 9x31mm 100h Éclairage de projection

•Les Atouts de l'article:

Avantages de la famille de produits: par rapport aux lampes standard, jusqu'à 10% d'efficacité lumineuse supérieure (HLX). Lumière instantanée (HLX). Caractéristiques de la famille de produits: Xénon au lieu de krypton comme gaz de remplissage (versions XENOPHOT© HLX©). Flux lumineux jusqu'à 10% supérieur avec la même consommation électrique (versions XENOPHOT© HLX©). Lampe halogène au tungstène HLX© basse tension avec ou sans réflecteur. Dimmable (HLX). Domaines d'application: Lampes pour luminaires spéciaux. Fibre optique médicale (HLX).

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver