• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - P008EFM/02 - Halogène 64607 GZ6.35 42X51 8V 50W A1/2

  • OSR 64607 A1/229 EFM Réflecteur MR16 GZ6.35 8V 50W 3200K 50h Clair LCL32 50h
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : P008EFM/02
    • Référence Sonepar : 03637000678
    • EAN : 4050300006789
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

OSR 64607 A1/229 EFM Réflecteur MR16 GZ6.35 8V 50W 3200K 50h Clair LCL32 50h 42x51mm Éclairage de projection

•Les Atouts de l'article:

Caractéristiques de la famille de produits: Alignement précis des filaments grâce à la technologie brevetée de pincement à quartz. Les lampes OSRAM HLX© XENOPHOT offrent une efficacité lumineuse 10% supérieure à celle des lampes halogènes standard. Flux lumineux instantané et presque constant pendant toute la durée de vie de la lampe. Dimmable. Domaines d'application: microscopie. Analyse de laboratoire. Durcissement UV. Illumination par fibre. Frais généraux chirurgicaux et dentaires. Club et discothèque.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver