• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - P012BXT - BXT Ba15s 12V 100W Top Mirror

  • BAI 7238N A1/186 BXT Ba15s 12V 100W Calotte argentée 2700K 2800lm LCL35 25x78mm
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : P012BXT
    • Référence Sonepar : 03637123491
    • EAN : 8714681234914
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

BAI 7238N A1/186 BXT Ba15s 12V 100W Calotte argentée 2700K 2800lm LCL35 25x78mm 20h Éclairage de projection

•Les Atouts de l'article:

Applications: éclairage de théâtre, projecteurs de films, projecteur de diapositives.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver