• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - P012EVA/01 - 7724 GY6.35 12V 100W

  • PHI 7724 M28 EVA GY6.35 12V 100W Clair 3100K LCL30 11.5x44mm
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : P012EVA/01
    • Référence Sonepar : 03637040985
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

PHI 7724 M28 EVA GY6.35 12V 100W Clair 3100K LCL30 11.5x44mm Éclairage de projection

•Les Atouts de l'article:

Les lampes halogènes sans réflecteur offrent une lumière de haute qualité et sont faciles à installer, à remplacer et à utiliser. Toutes les lampes halogènes sans réflecteur intègrent une ampoule à quartz sans distorsion et un positionnement précis du filament monté. Ceux-ci garantissent des performances de faisceau optimales et un rendement lumineux constant et élevé. Une large gamme de puissances est disponible pour une grande variété d'applications, y compris les systèmes de projection. De plus, vous bénéficiez de tous les avantages éprouvés de la technologie halogène, comme un spectre complet et un indice de rendu des couleurs (IRC) de 100 – identique à la lumière naturelle et le meilleur qu'elle puisse être. Les lampes halogènes créent également une lumière blanche chaude et confortable et conservent leur flux lumineux, avec presque aucune réduction, tout au long de leur durée de vie.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver