• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - P012FCR/02 - 64625 GY6.35 12V 100W A1/215 F

  • OSR 64625 A1/215 FCR GY6.35 12V 100W Clair 3450K Halogène LCL30 11.5x44mm
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : P012FCR/02
    • Référence Sonepar : 03637000670
    • EAN : 4050300006703
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

OSR 64625 A1/215 FCR GY6.35 12V 100W Clair 3450K Halogène LCL30 11.5x44mm Éclairage de projection

•Les Atouts de l'article:

Avantages de la famille de produits: par rapport aux lampes standard, jusqu'à 10% d'efficacité lumineuse supérieure (HLX). Lumière instantanée (HLX). Caractéristiques de la famille de produits: Xénon au lieu de krypton comme gaz de remplissage (versions XENOPHOT© HLX©). Flux lumineux jusqu'à 10% supérieur avec la même consommation électrique (versions XENOPHOT© HLX©). Lampe halogène au tungstène HLX© basse tension avec ou sans réflecteur. Dimmable (HLX). Domaines d'application: Lampes pour luminaires spéciaux. Fibre optique médicale (HLX).

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver