• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - P020DDL/01 - DDL GX5.3 20V 150W 14501

  • PHI 14501 DDL Réflecteur MR16 GX5.3 20V 150W 3150K CC-6 500h 51x45mm
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : P020DDL/01
    • Référence Sonepar : 03637041061
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

PHI 14501 DDL Réflecteur MR16 GX5.3 20V 150W 3150K CC-6 500h 51x45mm Éclairage de projection

•Les Atouts de l'article:

Les lampes à réflecteur halogène de Philips offrent la solution idéale et simple pour une grande variété de systèmes d'éclairage médical, de projection et scientifique. Leur fiabilité éprouvée les rend idéaux pour les installations de rénovation. Les brûleurs sont alignés avec précision pour une performance lumineuse optimale. Les réflecteurs dichroïques assurent la dissipation de la chaleur vers l'arrière du système optique, ce qui aide le système optique à rester dans les limites de température. Une version spéciale à filtre bleu bloquant la lumière indésirable au-dessus de 700 nm est disponible pour les applications de polymérisation dentaire.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver