« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Bailey - P020DDL - DDL MR16 GX5.3 20V 150W
BAI Lampe studio MR16 DDL GX5.3 20V 150W 500h 3150K
Fabricant : Bailey
Réf. fabricant : P020DDL
Référence Sonepar : 03637140657
EAN : 8714681406571
Description
BAI Lampe spéciale pour studio projection photo MR16 DDL GX5.3 20V 150W 500h 3150K