• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - P021EKE/02 - 93638 GX5.3 21V 150W EKE

  • OSR 93638 EKE Réflecteur MR16 GX5.3 21V 150W Réflecteur blanc Halogène 51x44.5mm
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : P021EKE/02
    • Référence Sonepar : 03637045684
    • EAN : 4050300456843
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

OSR 93638 Lampe halogène avec réflecteur spéciale type EKE MR16 GX5.3 21V 150W Réflecteur blanc 51x44.5mm - Applications médicales / projection / studio

•Les Atouts de l'article:

Caractéristiques de la famille de produits: Alignement précis des filaments avec la technologie brevetée de pincement de quartz. Les lampes OSRAM HLX© XENOPHOT offrent une efficacité lumineuse 10% supérieure à celle des lampes halogènes standard. Flux lumineux instantané et presque constant pendant toute la durée de vie de la lampe. Dimmable. Domaines d'application: microscopie. Analyse de laboratoire. Durcissement UV. Illumination par fibre. Frais généraux chirurgicaux et dentaires. Club et discothèque.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver