• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - P024570BKV/12 - FIS E40 24V 500W 570B Calotte

  • FIS 570B Globe E40 24V 500W Calotte argentée LCL108 112x169mm 50h
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : P024570BKV/12
    • Référence Sonepar : 03637112623
    • EAN : 8714681126233
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

FIS 570B Globe E40 24V 500W Calotte argentée LCL108 112x169mm 50h Lampe spéciale studio projection et photo

•Les Atouts de l'article:

Domaines d'application : photographie, studio, scène, planétariums.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver