• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - RP56S6045 - Lampe réflect. 6045 PAR56 26V 170W

  • Lampe 6045 Réflecteur PAR56 Signal Basse tension 26V 170W 178x114mm Cosses à vis
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : RP56S6045
    • Référence Sonepar : 03637113672
    • EAN : 8714681136720
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

BAI Lampe à incandescence modèle 6045 Signal Basse tension Réflecteur PAR56 Cosses à vis 26V 170W 178x114mm 100h

•Les Atouts de l'article:

Domaines d'application : Club et Disco

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver