• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - T6806200 - T6.8G 7X44 6V 200mA 1.2W C-2R

  • Téléphonique T6.8G type Allemand 7x44mm 6V 200mA 0.2A 1.2W Clair 5000h C-2R
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : T6806200
    • Référence Sonepar : 03637115118
    • EAN : 8714681151181
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

BAI Téléphonique T6.8G type Allemand 7x44mm 6V 200mA 0.2A 1.2W Clair 5000h C-2R Lampe miniature

•Les Atouts de l'article:

Bailey est le spécialiste des lampes miniatures et a développé une gamme particulièrement étendue de lampes de signalisation. Si Bailey ne retrouve plus la lampe, c'est qu'elle n'existe probablement plus. Les lampes téléphoniques étaient à l'origine destinées aux grandes installations téléphoniques pour voir quelles lignes étaient occupées. De nos jours, souvent utilisées dans les commutateurs.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver