• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - TE484240025 - Tube E14 20X80 230V 25W Clair

  • BEE Tube E14 20X80 230V 25W 180lm 106mA Clair
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : TE484240025
    • Référence Sonepar : 03637115532
    • EAN : 8714681155325
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

BEE Tube E14 20X80 230V 25W 180lm 106mA Clair Lampe miniature tubulaire à incandescence

•Les Atouts de l'article:

Les lampes à incandescence ont de nombreux domaines d'application.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver