• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - VEN00379 - CM-PLUS TT 150W/U/UVS/942 E40

  • VEN Ceramic Master-PLUS CM-PLUS TT 150W/U/UVS/942 Tube E40 145W 4200K Clair
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : VEN00379
    • Référence Sonepar : 03637134420
    • EAN : 5055788103820
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

VEN Ceramic Master-PLUS CM-PLUS TT 150W/U/UVS/942 Tube E40 145W 4200K Clair IRC90-100 46x215mm Lampe iodures métallique

•Les Atouts de l'article:

Les lampes Ceramic Master Plus de Venture Lighting utilisent la dernière construction de tube à arc coulé pour une excellente uniformité, efficacité et longévité des couleurs. L'indice de rendu des couleurs jusqu'à 90+ rend CM-Plus parfait pour les magasins, les musées et les espaces publics. Caractéristiques: Compatible avec les équipements de contrôle magnétique et électronique, Durée de vie plus longue que les tubes à arc en quartz traditionnels. Peut être utilisé dans n'importe quelle position de brûlure sans perte de lumière.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver