• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - VEN27700 - HIT 200W/H75/PS/4K E40

  • VEN PulseStart Lamps HIT 200W/H75/PS/4K Tube T46 E40 200W 4000K Clair 46x211mm
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : VEN27700
    • Référence Sonepar : 03637810184
    • EAN : 5055788101833
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

VEN PulseStart Lamps HIT 200W/H75/PS/4K Tube T46 E40 200W 4000K Clair 46x211mm Lampe iodures métallique

•Les Atouts de l'article:

Les lampes à économie d'énergie Uni-Form sont conçues pour remplacer les puissances standard des lampes aux halogénures métalliques et économisent jusqu'à 50W. Ces lampes fonctionnent sur des systèmes réacteur/ ballast spécialement conçus pour obtenir les meilleures performances de ces sources lumineuses. Caractéristiques: Lumens plus élevés vs. versions standard, Durée de vie plus longue, Réchauffement plus rapide et réamorçage à chaud, Réduisez le changement de couleur, Meilleur démarrage à froid (-40°C). Applications: Stations d'essence, Luminaires industriels pour luminaires High bay et Low bay. Grandes zones commerciales.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver