• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - VEN92008 - HIE 400W/V/PS/740 E40

  • VEN PulseStart Lamps HIE 400W/V/PS/740 Tube E120 E40 400W 4000K Clair 120x296mm
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : VEN92008
    • Référence Sonepar : 03637810136
    • EAN : 5055788101345
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

VEN PulseStart Lamps HIE 400W/V/PS/740 Tube E120 E40 400W 4000K Clair 120x296mm HPI CDM-E Lampe iodures métallique

•Les Atouts de l'article:

Les lampes à économie d'énergie Uni-Form sont conçues pour remplacer les puissances standard des lampes aux halogénures métalliques et économisent jusqu'à 50W. Ces lampes fonctionnent sur des systèmes réacteur/ ballast spécialement conçus pour obtenir les meilleures performances de ces sources lumineuses. Caractéristiques: Lumens plus élevés vs. versions standard, Durée de vie plus longue, Réchauffement plus rapide et réamorçage à chaud, Réduisez le changement de couleur, Meilleur démarrage à froid (-40°C). Applications: Stations d'essence, Luminaires industriels pour luminaires High bay et Low bay. Grandes zones commerciales.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver