• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - VS10045008 - Sperry E10 16X43 45V 8W Clair

  • Sperry Tube E10 45V 8W 0.178A Clair C-2F 16x43mm
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : VS10045008
    • Référence Sonepar : 03637116291
    • EAN : 8714681162910
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

BAI Lampe pour automobile Tube type Sperry culot E10 45V 8W 0.178A Clair C-2F 16x43mm

•Les Atouts de l'article:

Lampe E10 Sperry.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver