• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

BAILLINDUSTRIE - GAI/LV200-50 - Gaine souple isolee D 200 mm

  • Gaine isolee laine de verre M0-M1 diametre 200 mm - ep 50 mm (carton de 10 ml)
    • Fabricant : BAILLINDUSTRIE
    • Réf. fabricant : GAI/LV200-50
    • Référence Sonepar : 05094720211
    • EAN : 3760217202112
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Gaine souple isolée laine de verre M0/M1 diamètre 200 mm - épaisseur de l'isolant 50 mm - (carton de 10 ml)

•Les Atouts de l'article:

Epaisseur de l'isolant = 50 mm

•Les Atouts de la gamme:

Isolant en laine de verre tres compacte et peu volatile , Micro-perforation de la paroi interne pour l'atténuation acoustique, Résistance accrue a la déchirure et aux chocs. Classement au feu M1

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver