• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

BAILLINDUSTRIE - GAI/PM250 - Gaine isolee poly-multi D 250

  • Gaine isolee polyester multicouche diametre 250 - ep 20 mm classee M1
    • Fabricant : BAILLINDUSTRIE
    • Réf. fabricant : GAI/PM250
    • Référence Sonepar : 05094720439
    • EAN : 3760217204390
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Gaine isolée polyester multicouche diamètre 250 mm - épaisseur de l'isolant 20 mm - classée M1 (carton de 10 ml)

•Les Atouts de l'article:

Epaisseur de l'isolant = 20 mm

•Les Atouts de la gamme:

Structure monobloc , Haute rigidité structurelle , Hypoallergénique , Isolation thermique homogene , Micro-perforation de la paroi interne pour l'atténuation acoustique , Résistance accrue a la déchirure et aux chocs. Classement au feu M1
Fréquemment dans le même panier