• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bals - 510132 - Coffret d'etage tri+N 63A

  • Coffret d'etage triphase +N 63A - 1PC 5P 32A 400V - 2PC 2P+T 10-16A 230V NF USE
    • Fabricant : Bals
    • Réf. fabricant : 510132
    • Référence Sonepar : 00145302170
    • EAN : 3760043021703
x  1   unité
Disponibilité :
Selon l'agence
Consulter les stocks

Description

Coffret de chantier avec poignée équipé de :1 Inter-différentiel 4x63A 30mA en tête1 Arrêt d’urgence sur bobine MX1 PC 3P+N+T 32A 400V - NF EN 60309-1 et 2 – 1 DT40 3P+N 32A C2 PC 2P+T 10/16A 230V NF USE - NF C 61314 – 1 DPN 16A C

•Les Atouts de l'article:

Réf. : 510132Triphasé +N 63AEquipé de :• 2PC à obturateurs à éclips 10/16A 2P+T 250V NF• 2PC 3P+N+T 32A 400V• 1 Inter différentiel 4x63A 30mA• 1 Disjoncteur PH/N 16A (1 pour 2PC)• 2 Disjoncteurs 3P+N 32A1 bouton arrêt d’urgencePIEDS EN OPTION réf. 58106

•Les Atouts de la gamme:

DOC VARIABOX_C.pdf

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver