• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bals - 510232 - Coffret etage triphase +N 63A

  • Coffret de chantier - ID 4x63A-30mA + AU + 4PC NF + 2PC 32A 3P+N+T
    • Fabricant : Bals
    • Réf. fabricant : 510232
    • Référence Sonepar : 00145510232
    • EAN : 4024941984652
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Coffret de chantier avec poignée équipé de :1 Inter-différentiel 4x63A 30mA en tête1 Arrêt d’urgence sur bobine MX2 PC 3P+N+T 32A 400V - NF EN 60309-1 et 2 – 2 Disjoncteur 4P 32A C4 PC 2P+T 10/16A 230V NF USE - NF C 61314 – 2 DPN 16A C

•Les Atouts de l'article:

Réf. : 510232Triphasé +N 63AEquipé de :• 4 PC à obturateurs à éclips 10/16A 2P+T 250V NF• 2 PC 3P+N+T 32A 400V• 1 Inter différentiel 4x63A 30mA• 2 Disjoncteurs PH/N 16A (1 pour 2PC)• 2 Disjoncteurs 3P+N 32A1 bouton arrêt d’urgencePIEDS EN OPTION réf. 58108

•Les Atouts de la gamme:

DOC VARIABOX_C.pdf

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier