• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bals - 510242 - Coffret etage triphase +N 80A

  • Coffret de chantier - ID 4x80mA-30mA + AU + 4PC NF + 1PC 63A 3P+N+T
    • Fabricant : Bals
    • Réf. fabricant : 510242
    • Référence Sonepar : 00145302180
    • EAN : 3760043021802
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Coffret de chantier avec poignée équipé de :1 Inter-diff 4x80A 30mA en tête1 AU sur bobine MX1 PC 3P+N+T 63A 400V - NF EN 60309-1 et 2 – 1 Disj 4P 63A C + contacteur4 PC 2P+T 10/16A 230V NF USE - NF C 61314 – 2 Disj PH/N 16A C

•Les Atouts de l'article:

Réf. : 510242Triphasé +N 80AEquipé de :• 4 PC à obturateurs à éclips 10/16A 2P+T 250V NF• 1 PC 3P+N+T 63A 400V IP44 à pré-coupure par Bobine MN• 1 Inter différentiel 4x80A 30mA• 2 Disjoncteurs PH/N 16A (1 pour 2PC)• 1 Disjoncteur 4P 63A1 bouton arrêt d’urgencePIEDS EN OPTIONréf. 58108

•Les Atouts de la gamme:

DOC VARIABOX_C.pdf

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver