• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bals - 510801 - Coffret d'etage +N 63A

  • Coffret d'etage triphase +N 63A VARIABOX
    • Fabricant : Bals
    • Réf. fabricant : 510801
    • Référence Sonepar : 00145302203
    • EAN : 3760043022038
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Coffret d'étage triphasé +N 63A VARIABOX - ID 4x63A-30mA + AU + 6PC NF + 1PC 32A 3P+T +1PC 16A 3P+T

•Les Atouts de l'article:

Réf. : 510801Triphasé +N 63AEquipé de :• 6 PC à obturateurs à éclips 10/16A 2P+T 250V NF• 1 PC 3P+T 32A 400V IP44• 1 PC 3P+T 16A 400V IP44• 1 Inter différentiel 4x63A 30mA• 3 Disjoncteurs PH/N 16A (1 pour 2PC)• 1 Disjoncteur 3P 32A• 1 Disjoncteur 3P 16A1 bouton arrêt d’urgencePIEDS EN OPTIONréf. 58108

•Les Atouts de la gamme:

DOC VARIABOX_C.pdf

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver