• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bals - 512394 - Coffret d'usine VARIABOX tri

  • Coffret d'usine VARIABOX triphase +N 63A 30mA IP44 5PC
    • Fabricant : Bals
    • Réf. fabricant : 512394
    • Référence Sonepar : 00145512394
    • EAN : 3760043020928
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Coffret d'usine VARIABOX triphasé + N IP44 - ID 4x63A-30mA + 1PC 2P+T 10/16A 230V NF + 1PC 2P+T 16A 230V + 2PC 2P 16A 24V + 1PC 3P+T 32A 400V

•Les Atouts de l'article:

Réf. : 512394Triphasé 63AEquipé de :• 1 PC 32A 3P+T 400V• 1 PC 16A 2P+T 230V• 1 PC 10/16A 2P+T 230V à obturateurs à éclips NF• 2 PC 16A 2P 24V• 1 Transfo 230/24V 160VAnorme EN 61 558-2-6 protection primaire et secondaire• 1 Inter différentiel 4x63A 30mA• 1 Disjoncteur 3P 32A• 2 Disjoncteurs 1P+N 16A

•Les Atouts de la gamme:

DOC VARIABOX_C.pdf

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver