• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bals - 512399 - Coffret d'usine 5PC + PROTEC.

  • Coffret d'usine VARIABOX triphase + N 40A 30mA +5PC + PROTEC.
    • Fabricant : Bals
    • Réf. fabricant : 512399
    • Référence Sonepar : 00145512399
    • EAN : 3760043021017
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Coffret d'usine - ID 4x40A-30mA + 1PC NF + 1PC 16A 2P+T + 2PC 16A 2P 24V + 1PC 16A 3P+N+T

•Les Atouts de l'article:

Réf. : 512399Triphasé 40AEquipé de :• 1 PC 16A 3P+N+T 400V• 1 PC 16A 2P+T 230V• 1 PC 10/16A 2P+T 230V à obturateurs à éclips NF• 2 PC 16A 2P 24V• 1 Transfo 230/24V 160VAnorme EN 61 558-2-6 protection primaire et secondaire• 1 Inter différentiel 4x40A 30mA• 1 Disjoncteur 4P 16A• 2 Disjoncteurs 1P+N 16A

•Les Atouts de la gamme:

DOC VARIABOX_C.pdf