• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bals - 51696D - Coffret VARIABOX ID 2P 25A

  • Coffret d'usine VARIABOX monophase 25A 30mA IP44 2PC
    • Fabricant : Bals
    • Réf. fabricant : 51696D
    • Référence Sonepar : 00145302052
    • EAN : 3760043020522
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Coffret d'usine VARIABOX monophasé - ID 2x25A-30mA + 1PC 2P+T 10/16A NF + 1PC 2P 16A 24V

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver