• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bals - 51724D - Coffret VARIABOX ID 4P 40A

  • Coffret d'usine VARIABOX triphase +N 40A 30mA IP44 2PC
    • Fabricant : Bals
    • Réf. fabricant : 51724D
    • Référence Sonepar : 00145302048
    • EAN : 3760043020485
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Coffret d'usine VARIABOX triphasé + N IP44 - ID 4x40A-30mA + 1PC 2P+T 10/16A 230V NF + 1PC 3P+N+T 16A 400V

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver