• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bals - 51752 - Coffret VARIABOX ID 4P 63A

  • Coffret d'usine VARIABOX triphase +N 63A 30mA IP44 3PC
    • Fabricant : Bals
    • Réf. fabricant : 51752
    • Référence Sonepar : 00145051752
    • EAN : 3760043020669
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Coffret d'usine VARIABOX triphasé + N IP44 - ID 4x63A-30mA + 1PC 2P+T 16A 230V + 1PC 2P 16A 24V + 1PC 3P+N+T 32A 400V

•Les Atouts de l'article:

Réf. : 51752Triphasé 63AEquipé de :• 1 PC 32A 3P+N+T 400V• 1 PC 16A 2P+T 230V• 1 PC 16A 2P 24V• 1 Inter différentiel 4x63A 30mA• 1 Disjoncteur 4P 32A• 1 Disjoncteur 1P+N 16A• 1 Transfo. 230/24V 160VA norme EN 61 558-2-6 protection primaire et secondaire

•Les Atouts de la gamme:

DOC VARIABOX_C.pdf

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver