• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bals - 53931 - Armoire de macon 125A

  • Armoire de macon 125A
    • Fabricant : Bals
    • Réf. fabricant : 53931
    • Référence Sonepar : 00145053931
    • EAN : 3760043021352
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Armoire maçon 125A + AU + 2PC USE + 3PC 32A 3P+N+T + 1PC 32A 3P+T + 1 départ sur borne 4x63A D

•Les Atouts de l'article:

Réf. : 53931Armoire de maçon 125A - Equipée de :•1 Disjoncteur différentiel C120N 125A 30mA Icc 10kA•4 Prises CEI 309-2 et 2 prises NF•Protections individuelles des prises par disjoncteurs Icc 4,5kA courbe C•1 Bornier d’arrivée 5G50 mm2 à vis•1 Départ grue 63A (40kVA) protégé par un C60N Icc 10kA courbe D1 bouton arrêt d’urgenceDétail prises et départs:PC1 à PC3 32A 3P+N+T 400VPC4 32A 3P+T 400VPC5 à PC6 10/16A 2P+T 250V NFDépart grue 4 x 63A courbe D

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver