• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bals - 8614 - Adaptateur CEI-USE 16A 230V

  • Adaptateur CEI-USE 16A 230V IP44 IK08 monobloc 16A 230V
    • Fabricant : Bals
    • Réf. fabricant : 8614
    • Référence Sonepar : 00145008614
    • EAN : 4024941956550
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Adaptateur CEI/USE 16A 230V IP44 IK08 monobloc. Alimentation d'équipements électro-portatifs equipés d'une fiche CEI et d'un prolongateur USE.

•Les Atouts de l'article:

N° art. BALS: 8614EAN: 4024941086141fiche d'adaptation 16A 3p (2P+PE) 230V (200 à 250V) 6hIP44, Fréquence: 50 et 60Hz, Code couleur: bleu RAL 5015,Contacts: le porte-contacts est en polyamide, les contactssont en laiton nu, Matériau du boîtier: polyamide,Connectique: avec borne à vis, Hauteur de l'appareil enmm: 122 mm, Largeur de l'appareil en mm: 67 mm, Profondeurde l'appareil en mm: 53 mm, Autres caractéristiquestechniques: La sortie est une prise domestique du systèmebelge/français avec sécurité enfant 16A 250V CA,

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver