• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Be-Led - TR16000001 - ANDROMEDE RALLONGE 4000K 3000K

  • ANDROMEDE RALLONGE PRODUIT 4000K-3000K
    • Fabricant : Be-Led
    • Réf. fabricant : TR16000001
    • Référence Sonepar : 08138335403
    • EAN : 3760133354032
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Andromède Rallonge Produit 3000K ou 4000K Longueur 1.5m

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver