Description
PD4-1C-EN détecteur de mouvement 1 canal 24m encastré type de pose: encastré champ de détection: 360° zones de détection h=2,50 m: 24m de biais 8m de face 6.40m en assise canal 1 : 2300W cos 1/1150VA cos 0.5, LED 300W maxi
•Les Atouts de l'article:
Détecteur de mouvement plafond télécommandable avec grande portéeUn canal pour la commutation de l'éclairageSystème optique spécifique pour la détection de mouvements même faiblesDétection non interrompue de circuits parallèles de plusieurs détecteursPossibilité de commutation manuelle par bouton-poussoirD'autres fonctions sont programmables par une télécommande en optionRéglages d'usine 10 min et 500 LuxDomaines d'application :zones d'entrée, corridors/ voies de circulation, toilettes, entrepôts/ salles techniques
•Les Atouts de l'article:
Détecteur de mouvement plafond télécommandable avec grande portéeUn canal pour la commutation de l'éclairageSystème optique spécifique pour la détection de mouvements même faiblesDétection non interrompue de circuits parallèles de plusieurs détecteursPossibilité de commutation manuelle par bouton-poussoirD'autres fonctions sont programmables par une télécommande en optionRéglages d'usine 10 min et 500 LuxDomaines d'application :zones d'entrée, corridors/ voies de circulation, toilettes, entrepôts/ salles techniques
Spécifications techniques
Documentation
Fréquemment dans le même panier