• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

BEG - 92196 - PD3N-1C-FP

  • PD3N-1C-FP détecteur de mouvement 360° 1 canal faux plafond Télécommandable
    • Fabricant : BEG
    • Réf. fabricant : 92196
    • Référence Sonepar : 00319992196
    • EAN : 4007529921966
x  1   unité
Disponibilité :
En stock
Consulter les stocks

Description

PD3N-1C-FP détecteur de mouvement 360° 1 canal faux plafond télécommandable type de pose: faux plafond champ de détection: 360° zones de détection h=2,50m: 10m de biais, 6m de face, 4m en assise canal 1: 2300W cos 1

•Les Atouts de l'article:

Toutes les bornes auto-serrantes du détecteur de présence temporaire PD3N-1C-FP ont été doublées permettant, par exemple, d'effectuer le retour de lampe sur le détecteur. Sa protection standard IP23 permet de l'installer sans autre accessoire dans les toi

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier