• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

BEG - 92320 - LR1-Clip

  • LR1-Clip capteur de luminosité tubes fluorescents T5 et T8
    • Fabricant : BEG
    • Réf. fabricant : 92320
    • Référence Sonepar : 00319992320
    • EAN : 4007529923205
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

LR1-Clip capteur de luminosité, tubes fluorescents T5 et T8 dimensions: 31 x 68 mm angle de détection: vertical 140° (montage plafond) sortie variateur: 1-10 V DC jusqu'à 50 ballasts électroniques niveau de protection: IP20 / Classe II

•Les Atouts de l'article:

Capteur de luminosité MiniClip LR1 mesurant la lumière mixte pour maintenir un éclairement constant. A clipser sur les tubes fluorescents T5 et T8.Interface 1 - 10 V pour la commande de ballasts analogiques à gradationUne variation en continu permet d'obtenir un éclairement d'une intensité lumineuse constante qui tient compte de la proportion de lumière naturelle. La valeur de l'intensité lumineuse qui doit être constante dans la pièce se fait en tournant le capuchon moleté du capteur. Exemples d'application :bureaux, salles de conférence, corridors, salles de classe

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver