Description
Indoor 180R - 24V complet détecteur de mouvement 11-48V avec capteur acoustique type de pose: mural champ de détection: 180° portée à une hauteur de pose de 2,20m: 10 x 12 de biais, 3m de face canal 1: contact 3A, libre de potentiel
•Les Atouts de l'article:
Détecteur de mouvement en très basse tension (1-48 V) avec capteur acoustiqueUn canal de commutation sans potentielParamétrage individuel du capteur acoustiqueProlongation automatique de la durée de temporisation par bruitsPossibilité de commutation manuelle par bouton-poussoirDisponible avec cadre (dimensions recouvrement intérieur 60 x 60 mm) ou sans cadre. 5 couleurs différentes pour les cadres commandés séparemment (dimensions recouvrement intérieur (50 x 50 mm)Peut être utilisé en combinaison avec des plaques centrales dans les supports de différents fabricants.Cadre B.E.G. et plaques centrales pour la combinaison avec d'autres systèmes disponiblesDomaines d'application :surveillance de WC publics, corridors, locaux d'archives, salles de lecture
•Les Atouts de l'article:
Détecteur de mouvement en très basse tension (1-48 V) avec capteur acoustiqueUn canal de commutation sans potentielParamétrage individuel du capteur acoustiqueProlongation automatique de la durée de temporisation par bruitsPossibilité de commutation manuelle par bouton-poussoirDisponible avec cadre (dimensions recouvrement intérieur 60 x 60 mm) ou sans cadre. 5 couleurs différentes pour les cadres commandés séparemment (dimensions recouvrement intérieur (50 x 50 mm)Peut être utilisé en combinaison avec des plaques centrales dans les supports de différents fabricants.Cadre B.E.G. et plaques centrales pour la combinaison avec d'autres systèmes disponiblesDomaines d'application :surveillance de WC publics, corridors, locaux d'archives, salles de lecture