• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

BEG - 92665 - Indoor 180-R sans cadre

  • Indoor 180-R sans cadre détecteur mouvement encastré mural 180° 1 contact-micro
    • Fabricant : BEG
    • Réf. fabricant : 92665
    • Référence Sonepar : 00319992665
    • EAN : 4007529926657
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Mécanisme Indoor 180-R détecteur de mouvement mural avec capteur acoustique type de pose: mural champ de détection: 180° zones de détection h=2,50m: 10 x 12 m de biais, 3m de face canal 1: 2300W cos 1/1150VA cos 0.5, LED 300W maxi

•Les Atouts de l'article:

Détecteur de mouvement mural avec capteur acoustiqueVersion relais en 3 filsParamètrage individuel du capteur acoustiqueProlongation automatique de la durée de temporisation par bruitsDisponible avec cadre (dimensions recouvrement intérieur 60 x 60 mm

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver