• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

BEG - 92667 - Module Indoor 180-R-24V-RR

  • Module Indoor 180-R-24V-RR détecteur de mouvement 11-48V avec capteur acoustique
    • Fabricant : BEG
    • Réf. fabricant : 92667
    • Référence Sonepar : 00319992667
    • EAN : 4007529926671
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Module Indoor 180-R-24V-RR détecteur de mouvement 11-48V avec capteur acoustique type de pose: mural champ de détection: 180° portée à une hauteur de pose de 2,20m: 10 x 12 m de biais, 3m de face

•Les Atouts de l'article:

Détecteur de mouvement en très basse tension (1-48 V) avec capteur acoustiqueUn canal de commutation sans potentielParamétrage individuel du capteur acoustiqueProlongation automatique de la durée de temporisation par bruitsPossibilité de commutation manuelle par bouton-poussoirDisponible avec cadre (dimensions recouvrement intérieur 60 x 60 mm) ou sans cadre. 5 couleurs différentes pour les cadres commandés séparemment (dimensions recouvrement intérieur (50 x 50 mm)Peut être utilisé en combinaison avec des plaques centrales dans les supports de différents fabricants.Cadre B.E.G. et plaques centrales pour la combinaison avec d'autres systèmes disponiblesDomaines d'application :zones d'entrée, corridors/ voies de circulation, escaliers, toilettes, entrepôts/ salles techniques

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver