• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

BEG - 92668 - Indoor 180-SC sans cadre

  • Indoor 180-SC sans cadre détecteur mouvement 180° 2 fils BP pour minuterie
    • Fabricant : BEG
    • Réf. fabricant : 92668
    • Référence Sonepar : 00319992668
    • EAN : 4007529926688
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Mécanisme Indoor 180-SC détecteur de mouvement pour minuterie d'escalier type de pose: mural champ de détection: 180° portée à une hauteur de pose de 2,20m: 10 x 12 m de biais, 3m de face réglage seuil de luminosité: 5 à 2000 Lux

•Les Atouts de l'article:

Détecteur de mouvement mural spécial pour minuterie d'éclairage de cages d'escalierVersion Triac en 2 fils, une seule polaritéFonctionnement garanti avec la minuterie LUXOMAT SCT1 (10 détecteurs max. par minuterie)Disponible avec cadre (dimensions reco

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver